扇工業
扇工業の ベル・ホーン
スーパーミニベル アルミ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82659773
品番
OH-400A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
主要部分は全て日本製
素材を重視して強度に大変強い
特殊な設計で格段にワンが取れにくい
スマートなデザイン
取付径(Φmm)
22.2(19.1Φはパッキン使用)
色
オレンジ
質量(g)
28
寸法(Φmm)
ドーム:40