TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の 自転車用バックミラー
エーゼット2ミラーEX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82661216
品番
NA-004
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
美しさにこだわった高品質鏡
ボルト1本でハウジングの位置調整可能
前後からの衝撃を緩和しボルトが緩む安全設計FRジョイント採用
色
ステンレス
材質
SUS+鉄
ねじ径(Φmm)
10
ねじ
正ネジ
構成
部品:ミラー本体(左右共通)×1