TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の 自転車用バックミラー
エーゼット4ミラーEX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82661268
品番
NA-009
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
美しさにこだわった高品質鏡
ボルト1本でハウジングの位置調整可能
形だけじゃない!質感・感触・耐久性!日本製金属ミラー
前後からの衝撃力を受け流す安全設計のターナーを採用
色
ブラック
材質
鉄
ねじ径(Φmm)
10
ねじ
正ネジ
構成
部品:ミラー本体(左右共通)×1