TANAX(タナックス)[バイク用品]
TANAX(タナックス)[バイク用品]の 自転車用バックミラー
バレンT.T.ミラーEX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82661277
品番
NA-010
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
美しさにこだわった高品質鏡
回転ステー採用でミラー位置を調整可能
形だけじゃない!質感・感触・耐久性にこだわった日本製ミラー
色
ステンレス
材質
SUS+鉄
ねじ径(Φmm)
10
ねじ
正ネジ
構成
部品:ミラー本体(左右共通)×1