HMD-160-C16-T-BK-AMC-P 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82717656

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HMD-160-C16-T-BK-AMC-P 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82717656
HMD-160-C16-T-BK-AMC-P 鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル NBK(鍋屋バイテック会社) 82717656

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドルHMD-160-C16-T-BK-AMC-P

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
この商品は質量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
質量(g)
700
注文コード
82717656
品番
HMD-160-C16-T-BK-AMC-P
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル
・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。

色
黒
質量(g)
700
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
48
寸法d(mm)
36
材質
ナイロン6
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
寸法A(mm)
26
寸法D(mm)
160
寸法C(mm)
16
寸法P(mm)
61
寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
23
寸法G(mm)
75.5
ねじ穴
追加工押し:M6
セットスクリュー
追加工:付属
ねじ穴数
追加工押し:1カ所
寸法Dg(mm)
24

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする