※商品説明
Panasonic(パナソニック)
ストレートアイロン ナノケア プロモデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82746731
品番
EH-HS0EK-K【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
アウトレット
¥19,980
¥
16,980
バスケットに入れる
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
付属品
掃除用ブラシ
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
サイズ
高さ26.7×幅 3.15×奥行4.2 cm
電源
AC100 V 50-60 Hz
コード長さ(m)
約3(360 °回転式コード)
本体質量(g)
約385
消費電力
41
温度
【アイロン部】約60 ℃ / 100 ℃ / 160 ℃ / 180 ℃ / 200 ℃(5段階)