ウレタンブレードホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82766049 品番 12.7×18-100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ウレタン製耐圧エアーホースの定番品。頑強なホースです。
ゴムホース。塩ビホースに比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。
-20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。
柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。
ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。

内径(Φmm)12.7 使用流体空気 材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸) 外径(Φmm)18 色調オレンジ 長さ(m)100 特性高強度、柔軟 最高使用圧力(MPa)1.5 標準質量(g/m)155 使用圧力(MPa)0〜1.5(23℃) 破裂圧力(MPa)6.2(23℃) 最小曲半径(mm)80 使用温度範囲(℃)-20〜60 用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用・各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)
注意
※常温直管状態において許容できる最大圧力であり、金具・バンドの組み合わせや常温以上で使用する場合など条件によって許容圧力は低下します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする