YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース関連商品
YOKOHAMA(横浜ゴム)の コネクター類
UPスチームホース用金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
33
ねじの呼び寸法
1-1/2
注文コード
82774738
品番
1001-38(亀の子バンド付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・ねじの呼び寸法・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用
形状
管用テーパーおねじ
寸法L(mm)
118
ねじの呼び寸法
1-1/2
内径(Φmm)
33
寸法A(mm)
25
ねじの種類
R
寸法X(mm)
60
使用流体
高温スチーム
概略質量(g)
1800
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。