UPスチームホース用金具

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)33 ねじの呼び寸法1/2 注文コード82774799 品番1002-38(亀の子バンド付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は内径・ねじの呼び寸法・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
用途UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用 形状管用平行おねじ 寸法L(mm)118 ねじの呼び寸法1/2 内径(Φmm)33 寸法A(mm)25 ねじの種類G 寸法X(mm)60 使用流体高温スチーム 概略質量(g)1800
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする