UPスチームホース用金具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)10 材質ホース金具:鉄、ホースバンド(亀の子):FCMB 注文コード82774817 品番1004-12(亀の子バンド付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は内径・ねじの呼び寸法・材質など24種類から選べます 他の種類を見る
用途UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用 材質ホース金具:鉄、ホースバンド(亀の子):FCMB 形状管用平行めねじユニオン(めすシート) 寸法L(mm)75 内径(Φmm)10 表面処理ホース金具:亜鉛メッキ(クロメート処理)、ホースバンド(亀の子):亜鉛メッキ 寸法X(mm)27 使用流体高温スチーム 概略質量(g)470
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする