YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース関連商品
YOKOHAMA(横浜ゴム)の コネクター類
UPスチームホース用金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
33
材質
ホース金具:鉄、ホースバンド(亀の子):FCMB
注文コード
82774853
品番
1004-38(亀の子バンド付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
内径・ねじの呼び寸法・材質
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
用途
UPスチームホース用金具●高温スチーム配管用
材質
ホース金具:鉄、ホースバンド(亀の子):FCMB
形状
管用平行めねじユニオン(めすシート)
寸法L(mm)
124
内径(Φmm)
33
表面処理
ホース金具:亜鉛メッキ(クロメート処理)、ホースバンド(亀の子):亜鉛メッキ
寸法X(mm)
60
使用流体
高温スチーム
概略質量(g)
2000
注意
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。