285-1177 プロテクティブワニングマーカ ワゴジャパン 82774950

プロテクティブワニングマーカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は質量など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
質量(kg)
3.6
注文コード
82774950
品番
285-1177
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!

質量(kg)
3.6
適合負荷
0.108(火災)
色
イエロー
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする