ワゴジャパン
プロテクティブワニングマーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
質量(kg)
0.5
注文コード
82775345
品番
285-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
質量(kg)
0.5
適合負荷
0.014(火災)
色
イエロー
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0