ワゴジャパン
プロテクティブワニングマーカ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
質量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(25個)
質量(kg)
0.8
注文コード
82776289
品番
2016-115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。
完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
質量(kg)
0.8
適合負荷
0.025(火災)
色
イエロー
タイプ
梱包:ボックス
材質(絶縁体)
ポリアミド(PA66)(メインハウジング)
燃焼性
V0