CRITERION ジャンボエアーホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 82784188 品番 65x4M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。
本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。

用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用 仕様2CP 材質合成ゴム ブラック 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-30〜60 内径(Φmm)63.5 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)78(±2.0) 最小曲げ半径(mm)950 呼称65 使用流体空気 特性耐老化性・耐圧性 参考質量(kg/m)2
注意
※薄肉の製品のため、梱包時にはキンク、潰れが発生しますが、品質上問題はありません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする