YOKOHAMA(横浜ゴム)
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)の ゴムホース
CRITERION ジャンボエアーホース
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
82784197
品番
65x5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。
本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。
用途
一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用
仕様
2CP
材質
合成ゴム
色
ブラック
長さ(m)
5
使用温度範囲(℃)
-30〜60
内径(Φmm)
63.5
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
78(±2.0)
最小曲げ半径(mm)
950
呼称
65
使用流体
空気
特性
耐老化性・耐圧性
参考質量(kg/m)
2
注意
※薄肉の製品のため、梱包時にはキンク、潰れが発生しますが、品質上問題はありません。
※原子力関係機器およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。