Nインターバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 82794243 品番 NIB-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639

抜け止めタイプのエアーホース用継手(Nエアーカップリング)と組み合わせて使用するバンドです。ホース金具にバンドが引っかかる構造になっているので、使用時の金具の抜けを大幅に減少します。

寸法D1(mm)39 寸法D2(mm)30 寸法A(mm)89 寸法B(mm)24 寸法C(mm)45 寸法HEX(mm)14 材質 用途エアーホース等のバンド
注意
※専用のNエアーカップリングと合わせてご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする