正峰工業
正峰工業の ホース
正峰工業の ホース関連商品
正峰工業の コネクター類
ダブルスパット(Nエアーカップリング用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82794338
品番
38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
Nエアーカップリング同士を接続する継手です。
ねじ径T
1吋8山
材質
鉄
用途
エアーホース金具(東洋型タイプ)の接続用
ねじの種類
Rc
ねじ径T1
Rc1-1/2