CKD
CKDの ホース
CKDの チューブ
FHシリーズ ソフトナイロンチューブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82807365
品番
FH-3224
参考基準価格(税別)
¥2,310
販売価格(税込)
¥2,269
販売価格(税別)
¥
2,063
バスケットに入れる
内径(Φmm)
2.4
使用流体
圧縮空気
材質
ソフトナイロン
外径(Φmm)
3.2
色
黒
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.76