テグテックジャパン
テグテックジャパンの フライスカッター
テグテックジャパンの ボアタイプ
ミーリングカッター ウィンミル Tフレックステック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):20●適合チップ:CVK(H)T0502…●刃数:7●90度肩削り・小径多刃構造ミーリング工具●原産国:韓国●コード番号:442-4726
注文コード
82820720
品番
2S-TE90CV-720-M10-05
参考基準価格(税別)
¥51,300
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
D6で1枚刃、D8で2枚刃、D10で3枚刃を実現しました。
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工。
仕様
●刃径(mm):20●適合チップ:CVK(H)T0502…●刃数:7●90度肩削り・小径多刃構造ミーリング工具●原産国:韓国●コード番号:442-4726
アズワン品番
67-5545-56