テグテックジャパン
テグテックジャパンの フライスカッター
テグテックジャパンの ボアタイプ
ミーリングカッター チェイス4フィニッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):125●適合チップ:4WHU1207…●刃数:10●超仕上カッター・4コーナー使い・刃先調整不要。●原産国:韓国●コード番号:440-0090
注文コード
82820896
品番
4W-TF90-10125-38.1R-12
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
平面加工用。
仕上加工用。
仕様
●刃径(mm):125●適合チップ:4WHU1207…●刃数:10●超仕上カッター・4コーナー使い・刃先調整不要。●原産国:韓国●コード番号:440-0090
アズワン品番
67-5550-15