テグテックジャパン
テグテックジャパンの フライスカッター
テグテックジャパンの ボアタイプ
ミーリングカッター チェイス4フィニッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):50●適合チップ:4WHU1207…●刃数:5●超仕上カッター・4コーナー使い・刃先調整不要。●原産国:韓国●コード番号:440-0079
注文コード
82820905
品番
4W-TF90-550-22R-12
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワイパー形状のチップと、刃先調整が不要な構造でセットアップが簡単です。
平面加工用。
仕上加工用。
仕様
●刃径(mm):50●適合チップ:4WHU1207…●刃数:5●超仕上カッター・4コーナー使い・刃先調整不要。●原産国:韓国●コード番号:440-0079
アズワン品番
67-5550-17