テグテックジャパン
テグテックジャパンの フライスカッター
テグテックジャパンの ボアタイプ
ミーリングカッター チェイス8ミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):160●専用チップ:SQK(H)U1206…●刃数:12●90度肩削り・高い経済性の8コーナー使いフライス工具●原産国:韓国●コード番号:440-0023
注文コード
82821964
品番
8D-TF90-12160-50.8R-12
参考基準価格(税別)
¥122,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
チップ両面使用ができ、90度直角肩削り加工が可能です。
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
仕様
●刃径(mm):160●専用チップ:SQK(H)U1206…●刃数:12●90度肩削り・高い経済性の8コーナー使いフライス工具●原産国:韓国●コード番号:440-0023
アズワン品番
67-5558-85