テグテックジャパン
テグテックジャパンの フライスカッター
テグテックジャパンの ボアタイプ
ミーリングカッター チェイスミル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●刃径(mm):25●適合チップ:APK(C)T1705/1706…●刃数:2●2コーナー使い・高精度・直角削りフライス工具●原産国:韓国●コード番号:439-8501
注文コード
82822409
品番
TE90AP 225-25-17-L
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
平面加工・肩削り加工・溝加工用。
斜め沈み込み加工・ヘリカル斜め沈み込み加工用。
仕様
●刃径(mm):25●適合チップ:APK(C)T1705/1706…●刃数:2●2コーナー使い・高精度・直角削りフライス工具●原産国:韓国●コード番号:439-8501
アズワン品番
67-5663-02