曜日別特売
YH-QNLT【ワケあり】 LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善) 82959610

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YH-QNLT【ワケあり】 LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善) 82959610
YH-QNLT【ワケあり】 LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善) 82959610
YH-QNLT【ワケあり】 LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善) 82959610
YH-QNLT【ワケあり】 LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善) 82959610
YH-QNLT【ワケあり】 LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善) 82959610
YH-QNLT【ワケあり】 LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善) 82959610
YH-QNLT【ワケあり】 LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善) 82959610
YH-QNLT【ワケあり】 LEDハンドランプ「くね~るらいと」 YAMAZEN(山善) 82959610

LEDハンドランプ「くね~るらいと」

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82959610
品番
YH-QNLT【ワケあり】
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

LED点灯部分がフレキシブルに曲がり、灯りが届きにくいところにも照射が可能です。

用途
保全・整備・点検作業時の手元照明に
商品状態
※理由あり(未使用・パッケージ不良)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
YH-QNLT
電源(V)
3.2
消費電力(W)
15(Hi時)/6(Low時)/1(先端部)
全光束(Lm)
1520(Hi時)/750(Low時)/95(先端部)
バッテリー
リチウムイオン電池
フック
あり
充電時間(時間)
約6
バッテリー容量(mAh)
5200
充電方式
USB-TypeC
電源供給方式
充電式
マグネット
あり
電球の種類
LED
点灯時間(時間)
2(Hi時)/3(Low時)/10(先端部)
注意
※LED点灯部分の最小曲げ半径は50mmです。故障の原因になりますので、それ以上に強く曲げないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする