BOSCH(ボッシュ)
ボッシュ ジグソーブレード木工用 T-234X
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82999930
品番
2608633523
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
幅広い厚さに対応
木工用高速切断仕上げ用に最適
適合機種
ボッシュTシャンク形状取り付け可能の全メーカー
材質
炭素工具鋼
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
117
タイプ
切断/直線
切断能力(mm)
木材合板/2.0~65
1インチ当たり山数
8~13
有効刃長(mm)
91