Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は長さ・内容量など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1パック
長さ(mm)
25
注文コード
83048905
品番
PFV-425NC(200イリ)
参考基準価格(税別)¥1,750販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498
呼径d(mm)
4
長さ(mm)
25
下穴径(Φmm)
3.4
埋め込み深さ(mm)
22
穿孔深さ(mm)
35-t
材質
スチール製
質量(g)
1.4
表面処理
シルバービック
頭部形状
サラ小頭
最大引張荷重(kN)
1.7
適合ドライバー
2番
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-11-29
用途: 内装金物取付に使っています
建設業・工事業

+ビットの合いもよくねじ切れも殆ど無いので満足しています
以前別のものを使ってビットがハマらず不自由しました。

対象商品 : 37131464
2015-01-13
用途: 店舗内装工事にて床固定等

一部 プラグビスにみられる「頭ちぎれ」が少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする