2607017723 ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ) 83119481

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2607017723 ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ) 83119481
2607017723 ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ) 83119481
2607017723 ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ) 83119481
2607017723 ドライバービットセット43ピース BOSCH(ボッシュ) 83119481

ドライバービットセット43ピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
83119481
品番
2607017723
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

様々な規格のネジ締め、緩め作業やボルト・ナット締め付け、緩め作業に対応する43ピース入りドライバービット・ソケットセットです。

用途
ネジ締め・緩め作業
ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業
セット内容
マグネット式ドライバービット25mm:PH1・PH2(2x)・PH3・PZ1・PZ2(2x)・PZ3・T10・T15・T20(2x)・T25・T27・T30・T40・TH10・TH15・TH20(2x)・TH25・TH27・TH30・TH40・H3・H4・H5・H6・SL3・SL4・SL5・SL6、六角軸ドライバービット65mm:PH2・PZ2・T15・T20・T25・SL6、六角軸ソケット:6・8・10・13、六角軸ドライバービット・ソケットシャンク:6.35mm六角軸(9mm溝シャンク)
先端形状
PH/PZ/T/TH/H/SL
差込口形状
六角
マグネットの有無
あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする