MAVL-RAB MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ CKD 83310123

MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83310123 品番MAVL-RAB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,320 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
接続口径1/4 ポート数3 有効断面積(mm2)31 最高使用圧力(MPa)1 接続方式Rc 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする