CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの メカニカルバルブ
MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83310132
品番
MAVL-RAC
参考基準価格(税別)
¥12,320
販売価格(税込)
¥12,705
販売価格(税別)
¥
11,550
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
1/4
ポート数
3
有効断面積(mm
2
)
31
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
Rc
使用流体
圧縮空気
最低使用圧力(MPa)
0
CADデータダウンロード