曜日別特売
MAVL-RAD MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ CKD 83310141

MAVLシリーズ 大型メカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード83310141品番MAVL-RAD
参考基準価格(税別)¥12,320販売価格(税込)¥12,705
販売価格(税別)
11,550
接続口径1/4ポート数3有効断面積(mm2)31最高使用圧力(MPa)1接続方式Rc使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする