MS-01-PB1-Y MSシリーズ 小形メカニカルバルブ CKD 83398926

MSシリーズ 小形メカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2 接続口径Φ4 注文コード83398926 品番MS-01-PB1-Y
参考基準価格(税別)¥4,650 販売価格(税込) ¥4,799
販売価格(税別)
4,363
この商品はポート数・接続口径など47種類から選べます 他の種類を見る
接続口径Φ4 ポート数2 有効断面積(mm2)1.6 最高使用圧力(MPa)0.8 接続方式ワンタッチ継手 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする