MS-00-RLOW MSシリーズ 小形メカニカルバルブ CKD 83399014

MSシリーズ 小形メカニカルバルブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ポート数2 接続口径1/8ねじ 注文コード83399014 品番MS-00-RLOW
参考基準価格(税別)¥3,620 販売価格(税込) ¥3,971
販売価格(税別)
3,610
この商品はポート数・接続口径など47種類から選べます 他の種類を見る
接続口径1/8ねじ ポート数2 有効断面積(mm2)2.5 最高使用圧力(MPa)0.8 接続方式Rc 使用流体圧縮空気 最低使用圧力(MPa)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする