CKD
CKDの 方向制御機器
CKDの メカニカルバルブ
MSシリーズ 小形メカニカルバルブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
2
接続口径
Φ4
注文コード
83399136
品番
MS-11-RP
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥7,260
販売価格(税別)
¥
6,600
バスケットに入れる
この商品は
ポート数・接続口径
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Φ4
ポート数
2
有効断面積(mm
2
)
1.6
最高使用圧力(MPa)
0.8
接続方式
ワンタッチ継手
使用流体
圧縮空気
最低使用圧力(MPa)
0
CADデータダウンロード