CKD
CKDの ホース
CKDの チューブ
NUシリーズ ニューウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
8
色
白
注文コード
83441547
品番
NU-08-20-W-P80
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,618
販売価格(税別)
¥
6,925
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
6
使用流体
空気
材質
ウレタン
外径(Φmm)
8
色
白
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)