CKD
CKDの ホース
CKDの チューブ
NUシリーズ ニューウレタンチューブ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
12
色
黒
注文コード
83441592
品番
NU-12-100
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥54,346
販売価格(税別)
¥
49,405
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
9
使用流体
空気
材質
ウレタン
外径(Φmm)
12
色
黒
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)