CKD
CKDの 空圧補器
CKDの レギュレータ
RM4000シリーズ レギュレータ 中圧タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/2
圧力計
なし(圧力計添付用)
注文コード
83569726
品番
RM4000-15-W-T8-A20WG49P
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥11,152
販売価格(税別)
¥
10,138
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
圧力計
なし(圧力計添付用)
リリーフ
リリーフ機構付
接続口径
Rc1/2
流れ方向
標準流れ(左→右)
ねじの種類
Rc
CADデータダウンロード