曜日別特売
BSS-684-10Rc 禁油・ステンレス製ボールバルブ ハマイ 83714044

 

BSS-684-10Rc 禁油・ステンレス製ボールバルブ ハマイ 83714044
BSS-684-10Rc 禁油・ステンレス製ボールバルブ ハマイ 83714044

禁油・ステンレス製ボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)3/8
呼び径(A)10
材質SUS316
内容量1個注文コード83714044品番BSS-684-10Rc
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

・本体は高品質のステンレス鋼(SUS316)を使用し、鋳造製品に比べ、ピンホールやクラックの全くないボディで耐蝕性に優れる。
・オス×メスボディにより、オス継手を取り付ける工数や接続部からの漏れ削減が可能。
・炭化水素系洗浄機で部品ごとに脱脂洗浄を行い、乾燥後、素手でグリス等の油分を一切使用せず組み上げ、個包装にて出荷いたします。
・水処理・食品関連設備など、油分管理が必要な分野での使用に最適です。
・小型ボディ&ハンドルにより、狭所配管への取り付けや操作が容易。
・すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
・RoHS10物質対応

用途水・油・ガス等トラスコ品番249-3650材質SUS316全長(mm)56高さ(mm)33使用温度範囲(℃)-20~180内径(Φmm)7.5呼び径(B)3/8接続R×RC呼び径(A)10最高許容圧力(MPa)3.92適合流体水・油・ガス他面間寸法(mm)56呼び径(Φmm)17.3RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)46バルブ種類ボールバルブ
注意
※可燃性・毒性・高圧ガスなど危険流体をご使用の際にはご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする