曜日別特売
RBS-182-08RC 三方ボールバルブ(黄銅) ハマイ 83714069

三方ボールバルブ(黄銅)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内容量1個注文コード83714069品番RBS-182-08RC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。
Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。
各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。

用途水・油・ガス用。トラスコ品番254-5481材質黄銅(C3771)全長(mm)54高さ(mm)39呼び径(B)1/4呼び径(A)8ハンドル長D(mm)60バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする