スチロール角型ケース No.23

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード83810416 品番02283C
参考基準価格(税別)¥6,150 販売価格(税込) ¥6,708
販売価格(税別)
6,098

半導体部品や基盤・チップなどの移送や各種サンプルケースにおすすめです。

用途各種サンプルケースに。 トラスコ品番557-5745 材質ポリスチレン 透明 外寸法・幅(mm)63 外寸法・高さ(mm)26 外寸法・奥行(mm)50 有効内寸法・奥行(mm)45 有効内寸法・高さ(mm)22 有効内寸法・幅(mm)58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする