シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:10
シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:300・スプラインシャフト(SPS型)L1:220
シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:80
スプライン寸法(mm)大径10 m=0.5 z=18
スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:65・スプラインスリーブ(SPO型)F1:30・スプラインスリーブ(SPO型)H:20・スプラインスリーブ(SPO型)N:15
スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:20・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:12