ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKF型 KF-250

商品レビューを投稿する
59日以内出荷返品不可 59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83827268 品番KF-250
参考基準価格(税別)¥136,790 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

取付フランジは別売りです。

サイズ250 直径(Φmm)回転B:180 タイプKF 寸法L(mm)136 寸法M(mm)116 寸法N(mm)80 寸法G(mm)-4.3 寸法K(mm)68 寸法A(Φmm)90 寸法P(Φmm)16.4 寸法P.C.D.(mm)140.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする