三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント(軸付) 軸付ジョイント ベアリングタイプKFD型 KFD-500
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83827277
品番
KFD-500
参考基準価格(税別)
¥369,110
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
取付フランジは別売りです。
サイズ
500
直径(Φmm)
回転B:210
タイプ
KFD
寸法L(mm)
316
寸法M(mm)
133.96
寸法N(mm)
104.66
寸法G(mm)
-4.5
寸法K(mm)
75
寸法A(Φmm)
90
寸法P(Φmm)
16.4
寸法P.C.D.(mm)
170