ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSAユニット SPS-A-30

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83828458 品番SPS-A-30
参考基準価格(税別)¥45,100 販売価格(税込) ¥47,130
販売価格(税別)
42,845

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:35 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:800・スプラインシャフト(SPS型)L1:685 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:115 スプライン寸法(mm)28×34×7.0×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPA型)E:140・スプラインスリーブ(SPA型)F:60・スプラインスリーブ(SPA型)H:55・スプラインスリーブ(SPA型)l:56 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPA型)D1:60・スプラインスリーブ(SPA型)dh7:30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする