ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-16

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83828476 品番SPS-O-16
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,646
販売価格(税別)
17,860

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:16 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:400・スプラインシャフト(SPS型)L1:325 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:75 スプライン寸法(mm)13×16×3.5×6 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:80・スプラインスリーブ(SPO型)F1:40・スプラインスリーブ(SPO型)H:30・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:32・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする