ユニバーサルジョイント(スライド軸) ジョインスライドSPSシリーズ SPSOユニット SPS-O-5

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83828510 品番SPS-O-5
参考基準価格(税別)¥7,740 販売価格(税込) ¥8,088
販売価格(税別)
7,353

スリーブと軸のカット加工はスプライン有効寸法にご注意ください。
回転中に滑動する所にもご使用ください。

シャフト径(Φmm)スプラインシャフト(SPS型)Dh7:5 シャフト長さL(mm)・スプラインシャフト(SPS型)L:150・スプラインシャフト(SPS型)L1:100 シャフト長さ(mm)スプラインシャフト(SPS型)S:50 スプライン寸法(mm)大径5 m=0.5 z=8 スリーブ長(mm)・スプラインスリーブ(SPO型)E1:42.5・スプラインスリーブ(SPO型)F1:25・スプラインスリーブ(SPO型)H:7.5・スプラインスリーブ(SPO型)N:10 スリーブ径(Φmm)・スプラインスリーブ(SPO型)D1:10・スプラインスリーブ(SPO型)d1H7:5.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自在継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする