三好キカイ(旧:三好パイジョン)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 伝導部品
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の 自在継手
三好キカイ(旧:三好パイジョン)の ユニバーサルジョイント
六角軸スライド NXOスライド NXFDシリーズ NXFD-22-500L
商品レビューを投稿する
59日以内出荷
返品不可
59日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83835537
品番
NXFD-22-500L
参考基準価格(税別)
¥41,270
販売価格(税込)
¥43,128
販売価格(税別)
¥
39,207
バスケットに入れる
六角軸だからできること・転回せずに位置ぎめ再現が容易・回転伝動、伸縮にも機能
スリーブ・シャフト共に任意の位置でカットできます
軸長(mm)
・スライド軸A:22.6・スライド軸L1:500
シャフト長さL(mm)
スリーブLf:110
スリーブ長(mm)
・スリーブDf:66・スリーブDp:52・t:10
スリーブ径(Φmm)
・D:38・J:6.5