曜日別特売
JMLP1607F-D JMシリーズアングルプラグ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業) 83852739

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)」

JMシリーズアングルプラグ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可27日以内出荷とは
極数7
シェルサイズ16
コンタクト形状ソケット(メス)
定格電流(A)10
内容量1個注文コード83852739品番JMLP1607F-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

・小形、高密度小形、軽量で高密度なコンタクト配列です。
・5個のキーによる確実な結合シェルには5個の位置決めキーがありますので確実な結合が得られます。
・容易ですみやかな結線:インサートに組み込まれたコンタクトの半田カップは一定方向に揃えていますので結線が容易にできます。
・各種の規格に適合:絶縁体はUL規格に適合した材料を使用しています。

用途
工作機、ロボット、FA機器など
タイプ【フード】プラスチック極数7定格電圧AC250V(r.m.s)又はDC350V定格電流(A)10適合電線【導体径】1.5mm以下【導体断面積】1.25(mm2)以下シェルサイズ16コンタクト形状ソケット(メス)適合ケーブル(Φmm)Φ3.0~9.0RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトサイズ(mm)Φ1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする