RC0603FR-0730KL Yageo SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0730KL YAGEO 84024774

Yageo SMDレジスタ, 30kΩ, 0603 (1608M), 0.1 W, 0.2 W RC0603FR-0730KL

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)注文コード84024774品番RC0603FR-0730KL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
仕様
テクノロジー = 厚膜
パッケージ/ケース = 0603 (1608M)
許容差 = ±1%
定格電力 = 0.1 W, 0.2 W
抵抗(Ω)30kRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする