CHINO(チノー)
CHINO(チノー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
CHINO(チノー)の 温度計・温湿度計
CHINO(チノー)の 温度計
マグネットセンサ 熱電対 C400-01
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
地域運賃
車上渡し
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
84115528
品番
C400-01 1YCJ020
参考基準価格(税別)
¥23,340
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。
冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
仕様
●測定温度範囲(℃):0〜100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771
アズワン品番
67-5567-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません